Spectacles uvex pheos Grey 23% sv exc.

Nr art.: 9192285
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Przyciemnienie szybki szare
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; UV400; Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166; EN 170; EN 172
Współczynnik przepuszczalności 23 %
Materiał szybki Poliwęglan
Seria pheos
Oznaczenie producenta uvex pheos
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Okulary nakładane nie
Kształt Zwykłe
Kolor Szare
Zakres zastosowania Pomieszczenia
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9192285
EAN / GTIN 4031101494050
Numer producenta 9192285
Numer L L01660 407
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex pheos is not just a pair of safety spectacles: With their modern fashion look, they are a welcome companion in everyday working life. Behind the attractive design is innovative safety eyewear technology: The centrepiece is the duospheric lens, which not only offers a large field of vision, but is also particularly scratch-resistant on the outside and permanently fog-free on the inside thanks to the high-quality uvex supravision coating technology. With an additional frame and headband, the uvex pheos can be extended to form a set depending on the area of application.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • najnowocześniejsze okulary ochronne o modnym wyglądzie, wyposażone w soczewki o technologii dwusferycznej
  • całkowicie bezmetali
  • Rozmiar standardowy
  • dostępna również w wersji wąskiej
  • Kolory ram: czarny, szary
  • Szklana płytka do komputera w kolorze szarym 23%
  • Wersja z ochroną przeciwsłoneczną
  • spełnia warunki uzyskania dofinansowania od BG BAU

Cechy zapewniające komfort

  • od wewnątrz nie parują, a od zewnątrz są wyjątkowo odporne na zarysowania i działanie środków chemicznych (uvex supravision excellence)
  • miękkie, antypoślizgowe końcówki kabłąków (technologia uvex duo component) zapobiegają powstawaniu odleżyn
  • bardzo szerokie pole widzenia bez ramki
  • Smukła konstrukcja pałąków pozwala na wygodne noszenie nauszników ochronnych, hełmu i czapki ochronnej

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 172 (filtry przeciwsłoneczne do użytku zawodowego)
  • Oznaczenie: W 166 F CE – 5–2,5 W 1 FKN CE
  • niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV-400
  • dodatkowa ochrona brwi dzięki funkcji Eye plus Protection, czyli fazowaniu w górnej części

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex pheos
  • Rodzaj produktu: Okulary z kabłąkiem
  • Oznaczenie elementu nośnego: W 166 FT CE
  • cieniowanie szkieł: szary 23%
  • Właściwości przyciemnianych szyb: Rozpoznawanie kolorów sygnałów
  • Przekładnia: 23 %
  • materiał ramy: nie dotyczy
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 FT kN CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)