Ochelari de protecţie uvex pheos gri 23% SV EXC.

Cod articol.: 9192285
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 9192285
EAN / GTIN 4031101494050
Număr producător 9192285
L-Număr L01660 407
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • uvex pheos nu este doar o pereche de ochelari de protecție: Cu aspectul său modern la modă, este un companion binevenit în viața profesională de zi cu zi. În spatele designului atrăgător se află tehnologia inovatoare a ochelarilor de protecție: Piesa centrală este lentila duosferică, care nu numai că oferă un câmp vizual larg, dar este și deosebit de rezistentă la zgârieturi la exterior și permanent lipsită de ceață la interior datorită tehnologiei de acoperire uvex supravision de înaltă calitate. Cu o ramă și o bandă pentru cap suplimentare, uvex pheos poate fi extins pentru a forma un set în funcție de domeniul de aplicare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • ochelari de protecție moderni, cu un design la modă, dotați cu tehnologie bifocală
  • fără niciun conținut de metal
  • Dimensiune standard
  • disponibil și în variantă îngustă
  • Culorile ramelor: negru, gri
  • Geam pentru PC, gri, 23 %
  • Versiune cu protecție solară
  • îndeplinește condițiile de finanțare ale BG BAU

Caracteristici de confort

  • fără abur în interior, extrem de rezistent la zgârieturi și la substanțe chimice în exterior (uvex supravision excellence)
  • Capetele moi și antiderapante ale arcului (uvex duo component technology) împiedică apariția punctelor de presiune
  • câmp vizual foarte larg, fără rame
  • Geometria subțire a arcului permite purtarea confortabilă a căștilor de protecție auditivă, a căștii de protecție și a căștilor de protecție împotriva loviturilor

Caracteristici de protecție

  • certificat conform standardelor EN 166 (echipamente individuale de protecție a ochilor) și EN 172 (filtre de protecție solară pentru uz profesional)
  • Marcaj: W 166 F CE – 5-2,5 W 1 FKN CE
  • protecție UV-400 fiabilă
  • protecție suplimentară pentru sprâncene prin Eye plus Protection, adică o teșitură înclinată în partea superioară

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex pheos
  • Tip produs: Ochelari cu brațe
  • Etichetarea ramei: W 166 FT CE
  • Nuanța lentilei: gri 23%
  • Proprietăți de colorare a lentilei: Semnal de recunoaștere a culorii
  • Transmisie: 23%
  • Materialul cadrului: nu se aplică
  • Etichetare suplimentară Lens: W 1 FT KN CE
  • Protecţie UV: UV400
  • Material disc: Policarbonat (PC)