Replacement frame for all uvex pheos models

Nr art.: 9192001
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
Numer artykułu 9192001
EAN / GTIN 4031101529530
Numer producenta 9192001
Numer L L01660 106560
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex pheos is not just a pair of safety spectacles: With their modern fashion look, they are a welcome companion in everyday working life. Behind the attractive design is innovative safety eyewear technology: The centrepiece is the duospheric lens, which not only offers a large field of vision, but is also particularly scratch-resistant on the outside and permanently fog-free on the inside thanks to the high-quality uvex supravision coating technology. The uvex pheos can be extended to form a set with an additional frame and a headband, depending on the area of application.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • standardowy rozmiar
  • Kolor: czarny

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Akcesoria
  • Nazwa wyrobu: Dodatkowa ramka pheos w kolorze czarnym
  • Rodzaj produktu: ramka dodatkowa
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: nie
  • Cechy i akcesoria: z tworzywa sztucznego / do zamontowania na okularach ochronnych uvex pheos