Montatura aggiuntiva

Codice art.: 9192001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 9192001
EAN / GTIN 4031101529530
Codice del produttore 9192001
Numero-L L01660 106560
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • uvex pheos non è solo un paio di occhiali di sicurezza: Con il loro look moderno e alla moda, sono un compagno gradito nella vita lavorativa di tutti i giorni. Dietro il design accattivante c’è una tecnologia innovativa per gli occhiali di sicurezza.: L’elemento centrale è la lente duosferica, che non solo offre un ampio campo visivo, ma è anche particolarmente resistente ai graffi all’esterno e costantemente antiappannante all’interno grazie alla tecnologia di rivestimento uvex supravision di alta qualità. L’uvex pheos può essere ampliato per formare un set con una montatura aggiuntiva e un archetto, a seconda dell’area di applicazione.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Dimensioni standard
  • Colore: nero

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: accessorio
  • Nome dei prodotti: telaio aggiuntivo pheos nero
  • Tipo di prodotto: Montatura aggiuntiva
  • Materiale telaio: Plastica
  • Protezione UV: no
  • Caratteristiche Accessori: in plastica/per il montaggio sugli occhiali di sicurezza uvex pheos