Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania, Typ: SP1

Nr art.: 918580 SP1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
wysokość ściany perforowanej 560 mm
szerokość ściany pefrorowanej 397 mm
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918580 SP1
EAN / GTIN 4045197613554
Numer producenta 918580 SP1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, do przykręcania do wózków transportowych i stołowych GARANT. Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania wyposażenia ścianek perforowanych.

Pasuje do:

nr 918500, wielk. T14.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.