• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Hulpladevæg til iskruning, Type: SP1

Art.-nr.: 918580 SP1
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
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Hulplade, højde 560 mm
Hulplade, bredde 397 mm
Produkttype Hulplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 918580 SP1
EAN/GTIN 4045197613554
Producentnummer 918580 SP1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål til iskruning i GARANT bord- og transportvogne.
Hulvægge □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulpladevægstilbehør.

Passer til:

Nr. 918500 str. T14.

Lakering:

Sølvfarvet, pulverlakeret.