Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania, Typ: SP2

Nr art.: 918580 SP2
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Srebrna
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 447 mm
Wysokość 560 mm
Kształt otworu kształt kwadratowy
Wymiar otworu 9 mm
Rozstaw otworów (siatka) 37 mm
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918580 SP2
EAN / GTIN 4045197613561
Numer producenta 918580 SP2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, do przykręcania do wózków transportowych i stołowych GARANT. Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania wyposażenia ścianek perforowanych.

Pasuje do:

nr 918520, wielk. T32; 918530, wielk. T54; 918540, wielk. T74; 918550, wielk. T92; 918554, wielk. TL92.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.