Krata do wózków stołowych TL9, głębokość powierzchni ładunkowej: 500mm

Nr art.: 918576 500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość powierzchni ładunkowej (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka Ocynkowane
Materiał Z blachy stalowej
Szerokość 850 mm
Regulacja głębokości nie
Głębokość 500 mm
Wysokość 30 mm
Nośność 200 kg
Rodzaj produktu półki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918576 500
EAN / GTIN 4067263476979
Numer producenta 918576 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Krata do umieszczenia w wózkach stołowych GARANT T9 z tacami.
Z blachy stalowej, ocynkowanej. Wielkość oczek kraty 30 × 30 mm.

Pasuje do:

nr 918554 rozm. TL92