Mrežový rošt pre stolový vozík TL9 500

Č. pol.: 918576 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 30 mm
Šírka 850 mm
Hĺbka 500 mm
Nosnosť 200 kg
Materiál pozinkované
Rozsah použitia Stolový vozík
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 918576 500
EAN/GTIN 4067263476979

Popis

Prevedenie:

Mrežový rošt na vloženie do stolových vozíkov GARANT T9 s vaňami.
Z oceľového plechu, pozinkovaný. Šírka sieťoviny mrežového roštu 30 × 30 mm.

Vhodné pro:

Č. 918554 veľk. TL92