• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Wózki platformowe do pojemników Euronorm, Typ: TNB1

Nr art.: 918558 TNB1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu rura stalowa; z tworzywa sztucznego
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Wysokość powierzchni ładunkowej 180 mm
Szerokość użytkowa 790 mm
Głębokość użytkowa 400 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Materiał koła/rolki kółka TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu Wózek transportowy / podwozie
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja stalowa
Maks. nośność 250
Szerokość łącznie Bg 790 mm
Głębokość całkowita Tg 400 mm
Wysokość całkowita Hg 910 mm
Masa 9,6 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918558 TNB1
EAN / GTIN 4045197801746
Numer producenta 918558 TNB1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Spawana konstrukcja stalowa. Uchwyt z wkładką Haptoprene®, z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik z TPE niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Pasuje do:

pojemników Euronorm nr 963378, 963379, 963380, wielk. NB10-NB80.

Powłoka lakiernicza:

Srebrny lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.