Vežimėlis europinio standarto dėžėms, Tipas: TNB1

Prekės Nr.: 918558 TNB1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 910 mm
Plotis 790 mm
Gylis 400 mm
Tvirtinimo rėmų aukštis 180 mm
Ratuko ⌀ 125 mm
Ratukų medžiaga Žymių nepaliekanti poliuretano danga
maksimali keliamoji galia 250 kg
Svoris 9,6 kg
Produkto rūšis Vežimėlis su viena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 918558 TNB1
EAN / GTIN 4045197801746
Gamintojo numeris 918558 TNB1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Suvirinta plieninė konstrukcija. Rankena su Haptoprene® įdėklu ir smūgiams atspariu polipropilenu. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

Tinka:

Europinio standarto dėžės Nr. 963378, 963379, 963380, jų dyd. NB10 – NB80.

Spalva:

Sidabro spalvos, dažytas milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.