• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen T9 mit 2 Wannen, Typ: TL96

Artikel-Nr.: 918554 TL96
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Tischwagen T9 mit 2 Wannen, Typ: TL96
Farbe silber
mit Schiebegriff ja
Material Griff Kunststoff
mit Ladefläche ja
Höhe Rand 37 mm
Material Ladefläche Stahlblech
Breite Ladefläche 1 000 mm
Tiefe Ladefläche 700 mm
Höhe Ladefläche 935 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben 200
Nutzbreite 1 000 mm
Nutztiefe 700 mm
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Bockrolle nein
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 200 mm
Material Rad/Rolle TPE
Laufbelag spurlos ja
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Stahlkonstruktion
Tragfähigkeit max. 500 kg
Breite gesamt Bg 1 190 mm
Tiefe gesamt Tg 709 mm
Höhe gesamt Hg 955 mm
Gewicht 62 kg
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918554 TL96
EAN / GTIN 4045197967664
Herstellernummer 918554 TL96
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit 2 fest verschweißten öldichten Wannen mit 37 mm hohem Rand.
Eine zusätzliche Ladefläche für die mittlere Etage ist erhältlich.
Geschweißte Stahlkonstruktion.
Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem TPE-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Sonderzubehör:

Zwischenboden Nr. 918575; Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.