{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | T74 | |
| wysokość | 1 020 mm | |
| szerokość | 980 mm | |
| głębokość | 509 mm | |
| szerokość powierzchni ładunkowej | 850 mm | |
| głębokość powierzchni ładunkowej | 500 mm | |
| wysokość powierzchni ładunkowej dolnej | 195 mm | |
| wysokość półki środkowej | 522 mm | |
| wysokość półki górnej | 850 mm | |
| liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
| ⌀ koła | 125 mm | |
| nośność półki górnej | 80 kg | |
| nośność półki środkowej | 80 kg | |
| Nośność maksymalna | 250 kg | |
| materiał kółka | ogumienie pełne | |
| masa | 45 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Rodzaj produktu | Wózek stołowy |
| Numer artykułu | 918540 T74 | |
| EAN / GTIN | 4045197611864 | |
| Numer producenta | 918540 T74 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |