{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Srebrna | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Liczba uchwytów | 1 | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | Płyta drewnopodobna | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 1 200 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 800 mm | |
| Wysokość powierzchni ładunkowej | 270 mm | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, koło stałe | nie | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 200 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
| Rodzaj produktu | Wózek ręczny | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | konstrukcja z rur stalowych | |
| Tragfähigkeit max. | 500 kg | |
| Szerokość łącznie Bg | 1 320 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 809 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 990 mm | |
| Masa | 41 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 918520 T38 | |
| EAN / GTIN | 4045197612113 | |
| Numer producenta | 918520 T38 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |