Chariot à plate-forme T3, Type: T38

Réf.: 918520 T38
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type T38
Hauteur 990 mm
Largeur 1 320 mm
Profondeur 809 mm
Largeur plateau 1 200 mm
Prof. plateau 800 mm
Hauteur plateau 270 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 200 mm
Charge admissible 500 kg
Matériau roue Bandage en polyuréthane
Poids 41 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots à plate-forme

Identification et classification

Référence article 918520 T38
EAN / GTIN 4045197612113
Réf. fabricant 918520 T38
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

1 plateau.
Construction en acier soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.
Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Accessoire(s):

Panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.