Przejezdny stół warsztatowy 179NW 179NW-7

Nr art.: 918279 179NW-7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 25
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwania

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 25 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwania
typ 179NW-7
Seria Asystent
wysokość 964 mm
szerokość 1 150 mm
głębokość 600 mm
grubość blatu 30 mm
szerokość użytkowa szuflad 522 mm
głębokość użytkowa szuflad 398 mm
masa 120 kg
znaczenie dla konfiguratora nie
Rodzaj produktu Mobilny stół warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 918279 179NW-7
EAN / GTIN 4000896219629
Numer producenta 179NW-7

Opis

Wykonanie:

Przejezdny stół warsztatowy z 7 szufladami i szafką oraz regulowaną półką. Blokada centralna zzamkiem patentowym i wzajemną blokadą wysuwu. Wszystkie narożniki korpusu zabezpieczone. Nośność szuflad 25kg, szuflady do dużych obciążeń 40kg. Blat roboczy z multipleksu brzozowego, możliwość swobodnego montażu imadła, wymienny. Łączna nośność 750 kg. 2 koła skrętne z hamulcem i 2 koła stałe.

Umieszczenie:

Liczba × wysokość frontu szuflad w mm: 6×81 / 1×166

Powłoka lakiernicza:

Niebieska.