Pojízdný pracovní stůl 179NW, Typ: 179NW-7

Artiklové číslo: 918279 179NW-7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 25
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 25 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Typ 179NW-7
Série Asistent
Výška 964 mm
Šířka 1 150 mm
Hloubka 600 mm
Pracovní deska tloušťka 30 mm
Užitná šířka zásuvek 522 mm
Užitná hloubka zásuvek 398 mm
Hmotnost 120 kg
Podle konfigurátoru ne
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918279 179NW-7
EAN / GTIN 4000896219629
Číslo výrobce 179NW-7
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Provedení:

Pojízdný pracovní stůl se 7 zásuvkami a skříňovým oddílem s nastavitelnou odkládací policí. Centrální zamykání cylindrickým zámkem a oboustranně výsuvným blokem. Skříň s průběžnou ochranou rohových hran. Nosnost zásuvek 25 kg, velká zásuvka 40 kg. Pracovní deska z březového multiplexu, vhodná pro flexibilní montáž svěráku, vyměnitelná. Celková nosnost 750 kg. 2 řiditelná kolečka s brzdou a 2 pevná kolečka.

Osazení:

Počet×výška čela zásuvek v mm: 6×81 / 1×166

Lakování:

Modrá.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku