{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 25 kg | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
| Tipas | 179NW-7 | |
| Serija | Asistentas | |
| Aukštis | 964 mm | |
| Plotis | 1 150 mm | |
| Gylis | 600 mm | |
| Darbastalio storis | 30 mm | |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 522 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 398 mm | |
| Svoris | 120 kg | |
| Atitinkamas konfigūratorius | ne | |
| Produkto rūšis | stumdomas darbastalis |
| Produkto numeris | 918279 179NW-7 | |
| EAN / GTIN | 4000896219629 | |
| Gamintojo numeris | 179NW-7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Germany, www.hazet.com |