Replacement lens Clear sv exc.

Nr art.: 9172255
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
Liczba narzędzi 5 szt.
Cieniowanie szkieł Przezroczysty
Oznaczenie szyb 2C-1,2 W 1 FT KN CE
Powłoka szyby bez zaparowania szkieł
Ochrona przed promieniowaniem UV UV400
Materiał szkieł poliwęglan
Rodzaj produktu Szkło do okularów
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9172255
EAN / GTIN 4031101370729
Numer producenta 9172255
Numer L L01660 633
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Only 18 grams in weight and yet a perfect fit and non-slip fit at all times: With its extremely thin lens, the uvex super g is the result of an innovative combination of highly developed manufacturing processes and the use of state-of-the-art materials.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Soczewka zamienna do modeli uvex super g i super fit
  • bardziej ekologiczne działanie dzięki łatwej wymianie zużytej szyby
  • Solidna szyba poliwęglanowa z sprawdzoną technologią powłoki uvex supravision – szyba trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
  • dysk komputerowy: bezbarwne

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400 – 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV o długości fali do 400 Nm

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Akcesoria
  • Nazwa wyrobu: ESS 9172 super g sv excellence fbl.
  • Oznaczenie elementu nośnego: nie
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: nie dotyczy
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 FT kN CE
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)
  • Cechy i akcesoria: Szkło zamienne do modelu uvex super g