Ecran de remplacement incolore sv exc.

Réf.: 9172255
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre d’outils 5 pc.
Teinte des verres transparent
Identification des verres 2C-1,2 W 1 FT KN CE
Revêtement des verres Résistant aux rayures
Protection contre les UV UV400
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit verre de lunette
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 9172255
EAN / GTIN 4031101370729
Réf. fabricant 9172255
Article hors catalogue L01660 633
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Un poids de seulement 18 grammes et pourtant un ajustement parfait et une assise qui ne glisse pas en permanence.: Avec son écran extrêmement fin, le uvex super g est le résultat d’une combinaison innovante de processus de fabrication sophistiqués et de l’utilisation de matériaux de pointe.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Verre de rechange pour les modèles uvex super g et super fit
  • une approche plus durable grâce au simple remplacement de la vitre usée
  • Robuste polycarbonate doté de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves – verre anti-buée et anti-rayures à long terme
  • disque dur: incolore

caractéristiques de protection

  • Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • Marquage: 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV nocifs jusqu’à 400 Nm

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: ESS 9172 super g sv excellence fbl.
  • Marquage corps porteur: non
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Transmission: 91 %
  • Matériau châssis: non applicable
  • Autre marquage Disque: W 1 FT KN CE
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)
  • Caractéristiques des accessoires: Écran de rechange pour le modèle uvex super g