{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwignia przełączająca | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 32 | |
| Długość całkowita L | 270 mm | |
| Z wypychaczem | nie | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3122 | |
| Oznaczenie producenta | Umschaltknarre ∙ mit Gelenk ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne | 1/2 cala | |
| Min. kąt roboczy | 11,25 stopni | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Kolor | Czarny; Turkusowy | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | 4-kątne | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 916GK | |
| EAN / GTIN | 4000896046201 | |
| Numer producenta | 916GK | |
| Numer L | L60140 700 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |