{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Změna směru otáčení | Páčka přepínače | |
| Materiál nástrje | Chromvanadiová ocel | |
| Počet zubů (aretace) | 32 | |
| Celková délka L | 270 mm | |
| S vyhazovačem | ne | |
| Povrch nástroje | chromované | |
| Norma | DIN 3122 | |
| Označení výrobce | Umschaltknarre ∙ mit Gelenk ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv | |
| Velikost unašeče, 4hran | 1/2 palce | |
| Pracovní úhel min. | 11,25 stupeň | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Barva | Černá; Tyrkysová | |
| Druh produktu | Ráčna | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | 4hran | |
| Teleskopická funkce | ne | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 916GK | |
| EAN / GTIN | 4000896046201 | |
| Číslo výrobce | 916GK | |
| L-číslo | L60140 700 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |