Overspecs uvex super OTG grey, infrared shade 1.7 inf. plus 9169171

Nr art.: 9169171
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 9169171
EAN / GTIN 4031101982267
Numer producenta 9169171
Numer L L01660 1450
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The uvex SUPER f OTG is a very comfortable protective glasses with excellent eye area coverage - this also applies to the welder protection version. As overglasses, it also fits easily over conventional prescription glasses.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Klasyczne okulary nakładane na okulary korekcyjne, o płaskich szkłach zapewniających szerokie pole widzenia, zaprojektowane z myślą o maksymalnej tolerancji noszenia
  • Solidna szyba poliwęglanowa z sprawdzoną technologią powłoki uvex infradur – szyba trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
  • Wykrywalne detektorem metali
  • Kolor ramy: czarny, czerwony
  • dysk komputerowy: szary IR-ex 1,7

Cechy zapewniające komfort

  • Miękkie końcówki kabłąków zapewniają wygodne i pewne dopasowanie bez ucisku
  • Anatomicznie wyprofilowana nakładka na nos zapewniająca komfort noszenia przez cały dzień

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu), EN 169 (filtry ochronne do spawania), EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV) oraz EN 171 (filtry chroniące przed promieniowaniem podczerwonym)
  • Oznaczenie: W 166 FT CE – 4C-1,7 W1 FTKN CE, 2C-1,7 W1 FTKN CE
  • UV400 – 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV o długości fali do 400 Nm

Cechy techniczne

  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 FT kN CE
  • Przekładnia: 46 %