Descriere:
uvex SUPER f OTG este un ochelari de protecţie foarte confortabil, cu o acoperire excelentă a zonei ochilor - acest lucru se aplică și versiunii de protecție a sudorului. Ca un supraochelari, se potrivește, de asemenea, cu ușurință peste ochelarii de prescripție convenționali.
Caracteristică:
Caracteristici generale
- Supraochelari clasici pentru purtătorii de ochelari, cu lentile plate pentru un câmp vizual larg, concepuți pentru un confort maxim la purtare
- Lentilă robustă din policarbonat, cu tehnologia de acoperire uvex infradur, care și-a dovedit eficiența – lentilă rezistentă la zgârieturi și care nu se aburește
- Detectabili
- Culoarea cadrului: negru, roșu
- Disc pentru PC: gri IR-ex 1,7
Caracteristici de confort
- Capetele moi ale arcului asigură o fixare confortabilă și sigură, fără a lăsa urme de presiune
- Suport nazal cu formă anatomică pentru confort la purtare pe tot parcursul zilei
Caracteristici de protecție
- Certificat conform standardelor EN 166 (echipamente individuale de protecție a ochilor), EN 169 (filtru de protecție pentru sudură), EN 170 (filtru de protecție împotriva radiațiilor UV) și EN 171 (filtru de protecție împotriva radiațiilor infraroșii)
- Marcaj: W 166 FT CE – 4C-1,7 W1 FTKN CE, 2C-1,7 W1 FTKN CE
- UV400 – Protecție 100 % împotriva radiațiilor UV periculoase până la 400 Nm
Caracteristici tehnice
- Etichetare suplimentară Lens: W 1 FT KN CE
- Transmisie: 46%