Wózki warsztatowe ToolCar, Liczba szuflad: 8

Nr art.: 916300 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5011
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Srebrna Niebieski jasny
Seria Werkstattwagen ToolCar
Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Süd
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Niebieskie; Srebrna
Szerokość całkowita Bg 720 mm
Głębokość całkowita Tg 464 mm
Wys. całkowita Hg 950 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 8 szt.
Szerokość użytkowa szuflad BnS 530 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS 390 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Blokada wysuwu szuflady tak
Nośność szuflad 40 kg
Z uchwytem do pchania tak
Ze ścianką perforowaną tak
Szerokość otworu 9 mm
Wysokość otworu 9 mm
Rozstaw otworów 37 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann tak
Z półką tak
Z ochroną przed uderzeniami tak
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Masa 73 kg
wyposażone w zestawy narzędzi tak
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 916300 8
EAN / GTIN 4045197293213
Numer producenta 916300 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wózek warsztatowy ToolCar wyposażony jest w półkę z tworzywa ABS z przegródkami / podziałkami na drobne części, puszki i wkrętaki.
Fronty szuflad i słupki wózka mają odbijacze z PP.
W przypadku kolizji zmniejszają uszkodzenia wrażliwych powierzchni i narzędzi.

W dostawie:

Z przegródkami:

Powłoka lakiernicza:

Dwa kolory lakieru proszkowego, srebny połączony z granatowym stalowym RAL 5011.