{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5011 | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, silber | Lichtblau | |
| Serie | Werkstattwagen ToolCar | |
| Güte- und Prüfsiegel | GS TÜV Süd | |
| Material | Kunststoff | |
| Farbe | blau; silber | |
| Breite gesamt Bg | 720 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 464 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 950 mm | |
| mit Schubladen | ja | |
| Anzahl Schubladen | 8 St. | |
| Schubladen Nutzbreite BnS | 530 mm | |
| Schubladen Nutztiefe TnS | 390 mm | |
| Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Schubladenauszugsperre | ja | |
| Schubladen Tragfähigkeit | 40 kg | |
| mit Schiebegriff | ja | |
| mit Lochwand | ja | |
| Loch-Breite | 9 mm | |
| Loch-Höhe | 9 mm | |
| Loch-Abstand | 37 mm | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | ja | |
| mit Ablage | ja | |
| mit Rammschutz | ja | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 4 St. | |
| Produktart | Werkstattwagen | |
| Gewicht | 73 kg | |
| mit Werkzeugsortiment bestückt | ja | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 916300 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197293213 | |
| Herstellernummer | 916300 8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |