• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dílenský vozík ToolCar, Počet zásuvek: 8

Artiklové číslo: 916300 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5011
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Stříbrná Světle modrá
Řada Werkstattwagen ToolCar
Třída jakosti GS TÜV Süd
Materiál Plast
Barva Modrá; Stříbrná
Celková šířka Bg 720 mm
Celková hloubka Tg 464 mm
Celková výška Hg 950 mm
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 8 ks
Užitná šířka zásuvek BnS 530 mm
Zásuvky užitná hloubka TnS 390 mm
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Zámek vytahování zásuvek ano
Zásuvky nosnost 40 kg
S posuvným madlem ano
S perforovanou stěnou ano
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Rozteč otvorů 37 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
S odkládací plochou ano
S ochranným rámem ano
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Druh produktu Dílenský vozík
Hmotnost 73 kg
Vybaveno sortimentem nářadí ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 916300 8
EAN / GTIN 4045197293213
Číslo výrobce 916300 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dílenský vozík ToolCar je vybaven ABS odkládacím prostorem / rozdělením pro ukládání drobných dílů, dóz a šroubováků.
Čela zásuvek a madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z PP.
Při kolizi snižují riziko poškození citlivých povrchů a obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení: Na 60 mm zásuvky 2 dělicí příčky s drážkami, na 120 mm zásuvky 1 dělicí příčka s drážkami.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak; stříbrná kombinovaná s ocelově modrou RAL 5011.