Kątownik mocujący, DIN 875, 75 x 50 mm,

Nr art.: 916-321
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
Długość krótkiego ramienia 50 mm
Długość ramienia długiego 75 mm
Prostokątność 0,005 mm
Dokładność 1
Rodzaj produktu Kątownik ze stopką
Materiał stal
Powierzchnia hartowana
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 916-321
Numer producenta 916-321
Numer L L40010 13365
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Hartowane i szlifowane krawędzie.

Cecha szcz.:

  • Uwagi: Stal
  • Dokładność: Zgodnie z normą DIN 875
  • Rozmiar / Wymiar: 0,107 X 0,083 X 0,02 M
  • Klasa: 1
  • Długość: 75x50
  • przekrój: 15x5