Zaustavni nosilec, DIN875 75x50 mm, razred 1, jeklo

Št. art.: 916-321
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Dolžina krajšega kraka 50 mm
Dolžina daljšega kraka 75 mm
Pravokotnost 0,005 mm
Točnost 1 cola
Vrsta izdelka kotniki z naslonom
Material jeklo
Površina kaljeno
Standard DIN 875

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 916-321
Številka proizvajalca 916-321
L-število L40010 13365
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kaljeni in brušeni robovi.

Lastnosti:

  • Opombe: Jeklo
  • Točnost: V skladu z DIN 875
  • Velikost / dimenzija: 0,107 X 0,083 X 0,02 M
  • Razred: 1
  • Dolžina: 75x50
  • Presek: 15x5