Kątownik płaski, DIN 875, 150 x 100 mm,

Nr art.: 916-234
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość krótkiego ramienia 100 mm
Długość ramienia długiego 150 mm
Dokładność 2
Rodzaj produktu Kątownik płaski
Materiał stal
Powierzchnia hartowana
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 916-234
Numer producenta 916-234
Numer L L40010 8680
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Hartowane i szlifowane krawędzie.

Cecha szcz.:

  • Uwagi: Stal
  • Dokładność: Zgodnie z normą DIN 875
  • Rozmiar / Wymiar: 0,19 X 0,135 X 0,03 M
  • Klasa: 2
  • Długość: 150x100
  • przekrój: 25x5