Echer plat, DIN 875 150x100 mm, clasa 2, oțel

Cod articol.: 916-234
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea braţului scurt 100 mm
Lungimea braţului lung 150 mm
Precizie 2
Tip produs Echer plat
Material oțel
Suprafaţă călit
Standard DIN 875

Identificare și clasificare

Cod articol 916-234
Număr producător 916-234
L-Număr L40010 8680
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Margini călite și șlefuite.

Caracteristică:

  • Observaţii: Oţel
  • Precizie: Conform DIN 875
  • Mărime / Dimensiune: 0,19 X 0,135 X 0,03 M
  • Clasa: 2
  • Lungime: 150x100
  • Secţiune: 25x5