Kątownik płaski, DIN 875, 300 x 200 mm,

Nr art.: 916-227
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
Długość krótkiego ramienia 200 mm
Długość ramienia długiego 300 mm
Dokładność 1 cal
Rodzaj produktu Kątownik płaski
Materiał stal
Powierzchnia hartowana
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 916-227
Numer producenta 916-227
Numer L L40010 8836
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Hartowane i szlifowane krawędzie.

Cecha szcz.:

  • Uwagi: Stal
  • Dokładność: Zgodnie z normą DIN 875
  • Rozmiar / Wymiar: 0,36 X 0,245 X 0,055 M
  • Klasa: 1
  • Długość: 300x200
  • przekrój: 40x8