Plochý úhelník, DIN 875 300x200 mm ocel, třída 1, ocel

Artiklové číslo: 916-227
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka krátkých ramen 200 mm
Délka dlouhých ramen 300 mm
Přesnost 1 palce
Druh produktu Plochý úhelník
Materiál ocel
Povrch kalená
Norma DIN 875

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 916-227
Číslo výrobce 916-227
L-číslo L40010 8836
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kalené a broušené hrany.

Charakteristika:

  • Poznámky: Ocel
  • Přesnost: Podle normy DIN 875
  • Velikost / rozměr: 0,36 X 0,245 X 0,055 M
  • Třída: 1
  • Délka: 300x200
  • Průřez: 40x8