Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw narzędzi pomiarowych, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 915001 7

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 915001 7
EAN / GTIN 2050001919656
Numer producenta 915001 7
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem rastra szuflad 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

W dostawie:

miara stalowa HOLEX nr 461805, wielk. 300: 1 szt.
przymiar z tworzywa WIHA, 2 m, nr 466200, wielk. 2: 1 szt.
kątownik HOLEX nr 452600, wielk. 150×100: 1 szt.
Poziomnica HOLEX nr 467436, wielk. 400: 1 szt.
rysik traserski HOLEX nr 458800: 1 szt.
wkładka z tworzywa piankowego, pusta, nr 915500 wielk. 915001: 1 szt.
suwmiarka HOLEX, nr 410200, wielk. 150: 1 szt.
miara zwijana GARANT nr 462201, wielk. 2,5: 1 szt.

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka