Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw narzędzi pomiarowych, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 915001 7

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 915001 7
EAN / GTIN 2050001919656
Numer producenta 915001 7
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem rastra szuflad 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

W dostawie:

miara stalowa HOLEX nr 461805, wielk. 300: 1 szt.
przymiar z tworzywa WIHA, 2 m, nr 466200, wielk. 2: 1 szt.
kątownik HOLEX nr 452600, wielk. 150×100: 1 szt.
Poziomnica HOLEX nr 467436, wielk. 400: 1 szt.
rysik traserski HOLEX nr 458800: 1 szt.
wkładka z tworzywa piankowego, pusta, nr 915500 wielk. 915001: 1 szt.
suwmiarka HOLEX, nr 410200, wielk. 150: 1 szt.
miara zwijana GARANT nr 462201, wielk. 2,5: 1 szt.