• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Wózki warsztatowe XL ToolCar, 20×20G, Liczba szuflad: 6

Nr art.: 914590 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 50
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 50 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Blokada wysuwu jednej szuflady obsługa jednoręczna
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 20×20G
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×20
Zamek patentowy modułowa wkładka
Seria ToolCar
wysokość 1 080 mm
szerokość 820 mm
głębokość 630 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 20
Liczba szuflad 6
maksymalna nośność całkowita 600 kg
masa 111 kg
Rodzaj produktu Wózek warsztatowy,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914590 6
EAN / GTIN 4062406294847
Numer producenta 914590 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wózki warsztatowe XL ToolCar o głębokości 600 mm, z odporną na zarysowania, antypoślizgową i doskonale chroniącą powierzchnie matą GARANT GridLine. Możliwość prostej wymiany blatu na inny blat roboczy (np. bambusowy). Skrytka / szafka boczna blokowana centralnie wraz z szufladami.
Słupki wózków są wyposażone wodbojniki zLDPE. W przypadku kolizji zmniejszają one uszkodzenia wrażliwych powierzchni i obrabianych przedmiotów. Po 2koła stałe i2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, ⌀200 mm, zniepozostawiającym śladów bieżnikiem zTPU ibardzo małymi oporami toczenia, ciche izabezpieczone przed owijaniem. Koła skrętne zhamulcami kół iblokadą obrotu.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

W dostawie:

Wraz z przegródkami:
na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951520, wielk. 75,
na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951520, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

Wskazówka:

Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951520 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951570 rozm. 200 i wtykane ścianki działowe nr 951741951821 każda w rozm. 200.
Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95.
Pasujące przegródki i pojemniki:
Listwy brzegowe ze szczelinami nr 951570 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200
listwy działowe nr 951520 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200;
ścianki działowe wtykane nr 951721951821 rozm. 75; nr 951731951821 rozm. 125 i nr 951741951821 rozm. 200.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Szufladopółki do mocowania L-BOXX (nr art.
  • 914574, 914575).
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Imadła (opcjonalne) montować włącznie na blatach bambusowych.
  • Przestrzegać instrukcji montażu imadła.
  • Zamontować maksymalnie jedną szufladę wewnętrzną w części szafkowej ToolTruck (nr art.
  • 914560, 914564, 914568).

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym lub przejezdnym stole warsztatowym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie narażać wózków warsztatowych ani przejezdnych stołów warsztatowych na wstrząsy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ToolCar" Zobacz wszystkie