Wózki warsztatowe XL ToolCar, 20×20G, Liczba szuflad: 8

Nr art.: 914590 8
Rabat
7 261,53 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria ToolCar
Oznaczenie producenta Werkstattwagen XL ToolCar
Kolor Szare; Srebrna
Szerokość całkowita Bg 820 mm
Głębokość całkowita Tg 630 mm
Wys. całkowita Hg 1 080 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 8 szt.
Szerokość użytkowa szuflad BnS 500 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS 500 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość użytkowa szuflad w G 20
Głębokość użytkowa szuflad w G 20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×20
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Blokada wysuwu szuflady tak
Szufladę można zamykać oddzielnie nie
Nośność szuflad 50 kg
Z boczną komorą tak
Można zamykać oddzielnie nie
Ze ścianką perforowaną tak
Szerokość otworu 9 mm
Wysokość otworu 9 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann tak
Z wysuwaną półką tak
Z półką tak
Z ochroną przed uderzeniami tak
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 600 kg
Masa 125,5 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914590 8
EAN / GTIN 4062406294861
Numer producenta 914590 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wózki warsztatowe XL ToolCar o głębokości 600 mm, z odporną na zarysowania, antypoślizgową i doskonale chroniącą powierzchnie matą GARANT GridLine. Możliwość prostej wymiany blatu na inny blat roboczy (np. bambusowy). Skrytka / szafka boczna blokowana centralnie wraz z szufladami.
Słupki wózków są wyposażone w zderzaki z LDPE. W przypadku kolizji zmniejszają one uszkodzenia wrażliwych powierzchni i obrabianych przedmiotów. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, ⌀ 200 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem z TPE i bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Koła skrętne z hamulcem kółka i wieńca obrotnicy.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125

W dostawie:

Wraz z przegródkami:
na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951520, wielk. 75,
na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951520, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

Wskazówka:

Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951520 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951570 rozm. 200 i wtykane ścianki działowe nr 951741 – 951821 każda w rozm. 200.
Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95.
Pasujące przegródki i pojemniki:
Listwy brzegowe ze szczelinami nr 951570 rozm. 75 i rozm. 125;
listwy działowe nr 951520 rozm. 75 i rozm. 125;
ścianki działowe wtykane nr 951721 – 951821 rozm. 75 i nr 951731 – 951821 rozm. 125.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Szufladopółki do mocowania L-BOXX (nr art.
  • 914574, 914575).
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Imadła (opcjonalne) montować włącznie na blatach bambusowych.
  • Przestrzegać instrukcji montażu imadła.
  • Zamontować maksymalnie jedną szufladę wewnętrzną w części szafkowej ToolTruck (nr art.
  • 914560, 914564, 914568).

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym lub przejezdnym stole warsztatowym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie narażać wózków warsztatowych ani przejezdnych stołów warsztatowych na wstrząsy.