Goggles Clear sv exc.

Nr art.: 9143300
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
Numer artykułu 9143300
EAN / GTIN 4031101944258
Numer producenta 9143300
Numer L L01660 80
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex i-guard+ kit is part of the new uvex i-range - the innovative 3in1 safety eyewear range with suitable products for almost every risk and work area. The fully-fledged full-vision goggles with headband offer increased mechanical strength and are ideal for demanding work. The uvex i-guard+ can be customised for every application by simply changing the temples and headband. Indirect ventilation ensures optimum ventilation in the interior: The tried-and-tested uvex supravision coating technology ensures that the lens remains fog-free even during strenuous activity and provides optimum vision at all times.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • wszechstronny asortyment okularów ochronnych 3 w 1, który zapewnia elastyczny wybór dla niemal każdego obszaru pracy
  • duża, płaska konstrukcja soczewki zapewniająca nieograniczone pole widzenia
  • wytrzymała szyba poliwęglanowa z sprawdzoną technologią powłoki uvex supravision – szyba trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
  • nie zawierające metalu
  • Kolor ramy: antracytowy
  • Opaska na głowę w kolorze niebieskim i antracytowym
  • Kabłąk: antracyt, niebieski
  • dysk komputerowy: bezbarwne

Cechy zapewniające komfort

  • Boczne osłony x-tended zapewniają dodatkową ochronę w obszarze bocznym
  • miękka, elastyczna nakładka na twarz, która dopasowuje się do kształtu twarzy użytkownika, zapewniając w ten sposób optymalną ochronę i komfort. Chroni również przed cieczami i gruboziarnistym pyłem (oznaczenia 3 i 4)
  • elastyczna wymiana kabłąków i kabłąka na głowę
  • regulowany pałąk zapewniający idealne dopasowanie i stabilność
  • Wielostopniowa regulacja nachylenia pałąków pozwala na dużą indywidualizację, zapewniając idealne dopasowanie do każdego kształtu głowy i twarzy
  • ergonomiczne wyprofilowane kabłąki zapewniają stabilne dopasowanie bez ucisku

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 34 B CE – 2C-1,2 W1 BKN CE
  • UV400 – 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB do 400 Nm
  • zwiększona wytrzymałość mechaniczna – oznaczenie B (120 m/s)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex i-guard+
  • Rodzaj produktu: Okulary panoramiczne
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 B kN CE
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)