Full-view-briller uvex i-guard + farveløs SV exc.

Art.-nr.: 9143300
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Beskyttelsesbrille med fuldt udsyn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9143300
EAN/GTIN 4031101944258
Producentnummer 9143300
L-nummer L01660 80
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex i-guard+-sættet er en del af den nye uvex i-serie - den innovative 3-i-1-sikkerhedsbrilleserie med passende produkter til næsten alle risici og arbejdsområder. De fuldgyldige briller med fuldt udsyn og hovedbøjle giver øget mekanisk styrke og er ideelle til krævende arbejde. uvex i-guard+ kan tilpasses til enhver anvendelse ved blot at udskifte brillestænger og hovedbøjle. Indirekte ventilation sikrer optimal ventilation indvendigt: Den gennemprøvede uvex supravision-belægningsteknologi sikrer, at linsen forbliver dugfri, selv under anstrengende aktiviteter, og giver altid optimalt udsyn.

Egenskab:

  • Produkttype: Beskyttelsesbriller
  • Produktnavn: uvex i-guard+
  • Produkttype: Briller med fuldt udsyn
  • Mærkning af stel: W 166 34 B CE
  • Mærkning Præfiks Linse: 2C-1,2
  • Glastoning: farveløs
  • Egenskaber for farvetoning af linsen: Ingen særlige egenskaber
  • Farve (filter) Linse: farveløs
  • Transmission: 91 %
  • Materiale, ramme: kunststof
  • Yderligere mærkning Linse: W 1 B KN CE
  • UV-beskyttelse: UV400
  • Materiale, skive: Polycarbonat (PC)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter