Tulejka do wkładki systemowej 225-010-5, bez wkładki

Nr art.: 914200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób zamykania tuleja do zamka patentowego
dla wyposażenia warsztatów od roku budowy połowa 2000
dla wyposażenia warsztatów do roku budowy połowa 2008
materiał tulei mosiądz
pasują do drzwi wszystkich stołów warsztatowych KÖGL
nie pasują do drzwi stołów warsztatowych nr 931500; nr 934100 – 934170
szerokość języka zamykającego 15,5 mm
długość języka zamykającego 39 mm
kształt języka zamykającego odsadzenie 1 mm
obrót dźwigni zamykającej 180 stopni
materiał montażowy w zakresie dostawy tak
możliwość bezpośredniego montażu wtykowego wkładek tak
wycięcie dostosowane do kształtu wkładki zamka tak
możliwa wymiana wkładki tak
możłiwość montażu wkładek zamków HO tak
Dostawa bez wkładki tak
Rodzaj produktu Tuleja zamka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914200
EAN / GTIN 2050000977596
Numer producenta 501231 637790 0001
Producent/osoba odpowiedzialna DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Wykonanie:

Język zamykający dług. 39 mm, szer. 15,5 mm, odgięty o 1 mm, obrót dźwigni zamykającej 180°.

Pasuje do:

drzwi wszystkich stołów warsztatowych KÖGL wyprodukowanych od połowy 2000 r. do połowy 2008 r.Wyjątek:nie pasują do drzwi stołów warsztatowych nr 931500 (tuleja nr 914201), a także do stołów warsztatowych HOLEX nr 934100 - 934170 (tuleja nr 914202).

W dostawie:

Tulejka kompletna z językiem zamykającym i nakrętką mocującą.

Wskazówka:

W drzwiach stołów warsztatowych KOMPAKT (nr 930950, 931000, 931400, 931600, 931700, 931800) montaż tulei nr 914200 również w wyrobach wyprodukowanych od drugiej połowy 2008 r.