Kućište brave 225-010-5 bez brave

Artikl br.: 914200
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta zaključavanja Tuljac za cilindričnu bravu sa zatikom
za opremanje pogona od godine proizvodnje Sredinom 2000.
za opremanje pogona do godine proizvodnje Sredinom 2008.
Materijal čahure Mjed
prikladno za Vrata svih KÖGL-radioničkih stolova
nije prikladno za Vrata na radioničkim stolovima br. 931500 br. 934100 - 934170
Zaporni jezičac, širina 15,5 mm
Zaporni jezičac, duljina 39 mm
Oblik zapornog jezičca 1 mm koljenast
Put zaporne poluge 180 stupanj
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
Praznina za oblik cilindra za zaključavanje da
Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Zaporni cilindar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 914200
EAN / GTIN 2050000977596
Broj proizvođača 501231 637790 0001
Proizvođač/odgovorna osoba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Izvedba:

Jezik za zaključavanje duljine 39 mm, širine 15,5 mm, savijen 1 mm, kut okretanja ručke 180°.

Odgovara:

Vrata svih KÖGL radnih stolova od godine proizvodnje od sredine 2000. do sredine 2008. Iznimke: nije namijenjeno za vrata i radioničke stolove br. 931500 (kućište brave br. 914201) ni za radioničke stolove HOLEX br.934100934170 (kućište brave br. 914202).

Opseg isporuke:

Kućište brave u kompletu s jezikom za zaključavanje, uključena pričvrsna matica.

Napomena:

U vratima KOMPAKT radioničkih stolova (br. 930950; 931000; 931400; 931600; 931700; 931800) ugradnja kućišta brave br. 914200 i nakon sredine 2008.