Låshylsa 225-010-5 utan låscylinder

Art-nr: 914200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
54 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Lås typ Hylsa för cylinderlås
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår I mitten av 2000
för arbetsplatsinredning t.o.m. tillverkningsår I mitten av 2008
Material hylsa Mässing
passar för Dörrar till alla KÖGL-arbetsbänkar
passar inte till Dörrar till arbetsbänkar nr 931500; nr 934100 – 934170
Låstunga bredd 15,5 mm
Låstunga längd 39 mm
Form låstunga 1 mm böjd
Låsarmsväg 180 grad
Monteringsmaterial ingår i leveransen Ja
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt Ja
Urtag för låscylinderform ja
Låscylinder kan bytas ja
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder Ja
Leverans utan låscylinder Ja
Produktslag Låshylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914200
EAN/GTIN 2050000977596
Tillverkarens nummer 501231 637790 0001

Benämning

Utförande:

Låstunga 39 mm lång, 15,5 mm bred,1 mm böjd, låsarmsväg 180°.

Passar till:

Dörrar till alla KÖGL arbetsbänkar med tillverkningsår från mitten av 2000 till mitten av 2008. Undantag: Inte för dörrar till arbetsbänk nr 931500 (hylsa nr 914201) och inte för HOLEX-arbetsbänkar nr 934100934170 (hylsa nr  914202).

Leveransinnehåll:

Låshylsa komplett med låstapp inklusive fästklämma.

Anmärkning:

I dörrar till KOMPAKT arbetsbänkar (nr 930950; 931000; 931400; 931600; 931700; 931800) monteras hylsan nr 914200 även efter mitten av 2008.