{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski kapri | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | niebieskie; czarny; srebrna | |
| Wersja | przegub (obrotowy) | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Z głowicą przegubową, czworokątem zewnętrznym | tak | |
| Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym | Z tulejką z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3122; ISO 3315 | |
| Długość całkowita L | 472 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym |
| Numer artykułu | 914-18 | |
| EAN / GTIN | 4000896046041 | |
| Numer producenta | 914-18 | |
| Numer L | L60140 1207 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |