Mango articulado ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 472 mm

Número de artículo: 914-18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Color, plateado Gris plata
Color, azul Azul capri
Embalaje sueltos
Color azul; negro; plateado
Modelo articulación (giratoria)
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Con cabezal articulado, Cuadrado macho
Particularidad, Cuadrado macho Con casquillo de plástico
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero bonificado.
Superficie cromado/a
Norma DIN 3122; ISO 3315
Longitud total L 472 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Cuadrado macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 914-18
EAN / GTIN 4000896046041
Número del fabricante 914-18
Número L L60140 1207
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Con protección esférica
  • Empuñadura de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 472 mm
  • Peso neto (kg): 0.85 kg
  • Para el accionamiento con la mano
Longitud fuera de la serie DIN

Productos adecuados