Prilagodljiv ročaj

Št. art.: 914-18
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914-18
EAN/GTIN 4000896046041
Številka proizvajalca 914-18
L-število L60140 1207
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • S spojem - za uporabo na težko dostopnih mestih in za obhod robov motenj
  • Z zaklepom žoge
  • HAZET 2-komponentni ročaj
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 472 mm
  • Neto teža (kg): 0,85 kg
  • Za ročno upravljanje
Dolžina izven serije DIN

Ustreznih izdelkov