uvex Meteor goggles colorless SV Sapp.

Nr art.: 9134005
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
Oznaczenie producenta uvex meteor
Okulary nakładane nie
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Kod producenta ramy W
Kolor Przezroczysty
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F
Właściwości ramy Otoczka zausznika
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Rodzaj filtra szybki 2
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; K
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9134005
EAN / GTIN 4031101316130
Numer producenta 9134005
Numer L L01660 1735
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Reliable, customizable and easy to store, these two-disc temple glasses are a timeless classic!

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • klasyczne okulary z dwoma szkłami i zausznikami
  • Średnica tarczy 56 mm, szerokość mostka 15 mm
  • Kolory ram: szary przezroczysty
  • bezbarwna szyba do komputera

Cechy zapewniające komfort

  • wyjątkowo odporne na zarysowania i działanie środków chemicznych z obu stron (uvex supravision sapphire)
  • łatwe przechowywanie dzięki płaskiej konstrukcji

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 F CE – 2-1,2 W 1 FK DIN CE
  • niezawodna ochrona dzięki idealnemu dopasowaniu: Regulowane na długość kabłąki umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego kształtu twarzy
  • przezroczysta osłona boczna

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Okulary ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex meteor
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 F K CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)