Očala za likanje uvex meteor brezbarvni SV sok.

Št. art.: 9134005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9134005
EAN/GTIN 4031101316130
Številka proizvajalca 9134005
L-število Z0E015 9134.005

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex meteor
  • Vrsta izdelka: očala
  • Oznaka okvirja: W 166 F CE
  • Oznaka leč: 2-1,2
  • Odtenek leč: brezbarven
  • Lastnosti odtenka leč: brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) leč: brezbarven
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: Plastika
  • Dodatna oznaka objektiva: W 1 F K CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)