Hose connection set SPA 1200 / 1702

Nr art.: 913010779
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czarny
Typ przyłącza, Wejście Sprawdziany do gwintu UNF
Typ przyłącza, Wyjście Sprawdziany do gwintu UNF
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża rowkowany
Materiał węża Tworzywo sztuczne
Długość całkowita 2,5 m
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Wióry

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 913010779
EAN / GTIN 4003665136387
Numer producenta 913010779
Numer L L01750 1817
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For the length extension of the standard hose of the chip and dust extraction units
  • Including adapter and transition ring
  • Length: 2.5 m

Cecha szcz.:

  • SUITABLE FOR: SPA 1000 / SPA 1100 / SPA 1101 / SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 1200