Set de conectare a furtunului SPA 1200 / 1702

Cod articol.: 913010779
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru
Tip conectare, Intrare Filete
Tip conectare, Ieşire Filete
Tip produs Schlauch
Formă furtun striat
Material furtun Plastic
Lungimea totală 2,5 m
Racord Ieşire; Intrare
Recomandat pentru Așchii

Identificare și clasificare

Cod articol 913010779
EAN / GTIN 4003665136387
Număr producător 913010779
L-Număr L01750 1817
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Description:

  • For the length extension of the standard hose of the chip and dust extraction units
  • Including adapter and transition ring
  • Length: 2.5 m

Feature:

  • SUITABLE FOR: SPA 1000 / SPA 1100 / SPA 1101 / SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 1200