Spectacles uvex pheos nxt CBR23 sv exc. 9128223

Nr art.: 9128223
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta uvex pheos nxt
Okulary nakładane nie
Kolor czarny
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Materiał szybki Poliwęglan
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9128223
EAN / GTIN 4066853002055
Numer producenta 9128223
Numer L L01660 1584
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Classic, sporty and appealing design – the new member of the uvex pheos family. The ergonomically shaped arms feature a special grip texture and soft ear-pieces that ensure a comfortable and secure fit without creating any pressure points. They also help keep the glasses in position, even during demanding tasks. Numerous recesses in the side arms increase air circulation, optimising the climate and ensuring excellent wearer comfort. An anatomically shaped nose pad adds the final touch for pleasant wearer comfort.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Klasyczny, sportowy model lekki z nowatorską konstrukcją zauszników, zapewniający zawsze optymalne i pewne trzymanie
  • Solidna szyba poliwęglanowa z sprawdzoną technologią powłoki uvex supravision – szyba trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
  • Nie zawiera metali
  • Kolor ramy: biały, czarny
  • dysk komputerowy: CBR23 (brązowy)

Cechy zapewniające komfort

  • Ergonomiczne kabłąki z teksturą antypoślizgową i miękkimi końcówkami zapewniają wygodne i pewne dopasowanie bez ucisku
  • Lepsza cyrkulacja powietrza zapewniająca doskonały komfort noszenia dzięki licznym otworom w zausznikach
  • Anatomicznie wyprofilowana nakładka na nos zapewniająca komfort noszenia przez cały dzień

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) oraz EN 172 (filtry przeciwsłoneczne do użytku zawodowego)
  • Oznaczenie: W 166 FT CE – 5–2,5 W1 FTKN CE
  • UV400 – 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV o długości fali do 400 Nm
  • CBR23 blokuje 95% niebieskiego światła pochodzącego ze Słońca i źródeł sztucznych w zakresie do 450 Nm.